カテゴリ

  • 家電(12)
絞り込み
ブランド
  • コシナ
  • NOK(178)
  • NOKクリューバー(62)
  • ホンダ(27)
  • メディアカバーマーケット(907)
  • 光興業(54)
  • StarTech.com(50)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • OKINOS(15)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • ノーブランド(9)
  • ABB Jokab(9)
  • キングジム(7)
  • オカトー(7)
  • (6)
  • 壽堂紙製品(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • GIVI(ジビ)(5)
  • NOBLEAUDIO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。 F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。
    仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)63.3質量(g)350羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)58レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)62.8焦点距離(mm)75レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角32.6°最大口径比1:1.5
  • アクセサリー(フード) コシナ

    アクセサリー(フード)

    コシナ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。 両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。 外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
    仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)36.9羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)43レンズ標準レンズ最大径(Φmm)55.3焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角46.3°最大口径比1:1.5
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
    仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)79.5質量(g)560倍率(倍)最大撮影1:7.5羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)70.5対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.25(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角90.8°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。 ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。 絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
    仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付全長(mm)59.3質量(g)420倍率(倍)最大撮影1:6.2羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)70.1対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)40レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.35(最短)絞りF22(最小)マウントソニーEマウント画角55°最大口径比1:1.2
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    大口径レンズの本領を発揮する仕様として、プロのフォトグラファーに愛用されてきた歴史を持つ50mm F1.2を新たな解釈で設計。 2枚の両面非球面レンズを採用することで絞り開放から安心して使える性能を持ち、大きなボケ味が楽しめます。 大口径ながらコンパクトなスタイルはボディとのバランスに優れ、良好なハンドリングを提供します。
    仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付全長(mm)58.8質量(g)434倍率(倍)最大撮影1:7.0羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)70.1対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)50レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.45(最短)絞りF22(最小)マウントソニーEマウント画角47.5°最大口径比1:1.2
  • 交換レンズ(Ai-s) コシナ

    交換レンズ(Ai-s)

    コシナ
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。 カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。
    仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)全長(mm)45.5質量(g)320倍率(倍)最大撮影1:1.4羽根枚数絞り9枚フィルター直径(Φmm)52最大径(Φmm)67.6焦点距離(mm)58レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.45(最短)絞りF16(最小)画角40°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
    仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)69.7質量(g)480羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ最大径(Φmm)69.5焦点距離(mm)21レンズ構成11群13枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF16(最小)画角90.3°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
    クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
    仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)28.5質量(g)189羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)43レンズ広角レンズ最大径(Φmm)55焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角63°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ

    交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)

    コシナ
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    ノクトン60mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。 35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。 シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。
    仕様レンズフード付属(ねじ込み式)、絞り切替え機構付全長(mm)87.7質量(g)860倍率(倍)最大撮影1:4(35mm版換算1:2)羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)77レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)82.5焦点距離(mm)60レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.34(最短)絞りF16(最小)画角21.5°最大口径比1:0.95
  • 交換レンズ(Eマウント) コシナ

    交換レンズ(Eマウント)

    コシナ
    77,980税込85,778
    1本
    4日以内出荷
    クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことでレンズのキャラクターと描写の美しさを具現化しています。
    仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能全長(mm)39.6質量(g)262倍率(倍)最大撮影1:6.3羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)67対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.3(最短)絞りF16(最小)マウントソニーEマウント画角63°最大口径比1:1.4
  • 交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ

    交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)

    コシナ
    209,800税込230,780
    1本
    4日以内出荷
    スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。 現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。 対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。
    仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付全長(mm)88.9質量(g)703倍率(倍)最大撮影1:10羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ最大径(Φmm)72.3焦点距離(mm)29レンズ構成7群11枚撮影距離(m)0.37(最短)絞りF29(最小)画角42.75°最大口径比1:0.8
nok グリス特集