カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- コシナ
- TOSTEM(LIXIL)(30)
- ツカサ電工(6)
- KITACO(5)
- omron(オムロン)(4)
- ケナメタル(4)
- MMK SCIENTIFIC(4)
- イノック(2)
- 貝印(2)
- サンドビック(2)
- 三菱電機(2)
- トライト(2)
- コスモ・テック(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ELPA(1)
- カネテック(1)
- CKD(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- スリーエッチ(1)
- ブランドをもっと見る
「vm50」の検索結果

交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥80,980税込¥89,0781本4日以内出荷レンズ構成はヘリアタイプをベースとする3群6枚で、F1.5の大口径を実現。 現代レンズにないクラシカルな写りを追求し、あえて各種の収差を表出させる光学設計を採用しています。 飛び道具的ではなく飽きのこないボケ味に加え、残存させたコマフレアとレンズへのシングルコーティング仕上げにより、極めて個性的な絞り開放描写が得られます。 この傾向は絞り込むことで減少し、絞りF4からは他のフォクトレンダー製VMマウント50mmレンズと同等の性能を発揮します。仕様レンジフード:専用ねじ込みフード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)41.9質量(g)255羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)49最大径(Φmm)56.8コーティングSC(シングルコーティング)焦点距離(mm)50レンズ構成3群6枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF16(最小)画角45.9°最大口径比1:1.5
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。 両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。 外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)36.9羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)43レンズ標準レンズ最大径(Φmm)55.3焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角46.3°最大口径比1:1.5
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。 引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)53質量(g)288羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ最大径(Φmm)55.6焦点距離(mm)50レンズ構成8群10枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角46.2°最大口径比1:2