六角軸 5pc ワイヤーブラシセット高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
皮ポンチ高芝ギムネ製作所(8件のレビュー)当日出荷
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
六角軸サークルポンチ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!2:切れカスが飛び散らない!3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
皮ポンチシャープナー高芝ギムネ製作所(17件のレビュー)当日出荷
手軽にバリ取り!皮ポンチ直径3mm~17mmの刃研ぎに!鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも!
用途皮ポンチの刃研ぎに。鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りに。アズワン品番64-9643-71対応サイズ(Φmm)3~17
六角軸 スピードステップドリル プロ用高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
用途ステンレス・ガルバ・難削材・一般鋼材・軽金属・アルミ・プラスティック・銅・木材などの穴あけ作業に。材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
のびーる点検棒高芝ギムネ製作所当日出荷
綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。
用途屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。角度(°)先端可動領域:左右360・前後180伸長(mm)280~1050取付可能幅(cm)端末:5~8.5
六角軸ダイヤモンドシャープナー高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ高芝ギムネ製作所当日出荷から翌々日出荷
1:どんな加工物にも繊細に対応する!2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。シャンク径(Φmm)六角軸6.35
六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)当日出荷
切味軽く 速く切れる 安定性UP!特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!長寿命!特殊3枚刃切削!
用途折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち!
メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応!
先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
六角軸 波板職人高芝ギムネ製作所当日出荷
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
JIS規格対応 安全標識看板高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~+120
べベルブラシ高芝ギムネ製作所当日出荷
1:抜群の切削力と研掃力!2:完全なバランス!3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
ねじ径M10×1.5外径(mm)85ワイヤー径(Φmm)0.3
六角軸しいたけビットSTD高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
7枚刃 三角シャンクホールソー高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)当日出荷
NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!
用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85
JIS規格対応 安全標識看板高芝ギムネ製作所当日出荷
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用厚さ(mm)0.4取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付寸法(幅W×高さH)(mm)300×450耐熱温度(℃)-40~120
FIRST MAN ダイヤモンドディスク高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。粒度#200幅(mm)(ダイヤモンド)20厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
龍宝丸 粗大ゴミ切断のこぎり高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)当日出荷
建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。
鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。
建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。
鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41アズワン品番64-9646-32
イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟高芝ギムネ製作所当日出荷
オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけスズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様安全ピンで帽子や服につけてストラップで吊り下げてクリップで帽子や服、カバンに止めて薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所欠品中
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
両面ダイヤモンドやすり高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)当日出荷
水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
寸法(mm)210×40×25目の粗さ荒目・細目仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)60
超軽量カップブラシ高芝ギムネ製作所当日出荷から翌々日出荷
1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
六角軸付砥石 ステンレス用高芝ギムネ製作所当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38適合材ステンレス
ハイパワーねじり線カップブラシ高芝ギムネ製作所欠品中
ハイカーボンスチール撚り線(高張力の熱処理鋼線使用)!長寿命(メーカー従来品より2倍長持ち)!抜群の切削力と研掃力!完全なバランス!
用途溶接作業の前後処理に。塗装はがし、汚れ落とし、酸化スケールの除去、付着物の除去。ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.5外径(mm)75タイプハイパワーねじり線アズワン品番64-9645-63
六角軸付砥石 金属用高芝ギムネ製作所当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円高芝ギムネ製作所当日出荷
打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)31穴サイズ(mm)4×5アズワン品番64-9643-69
三角ホー高芝ギムネ製作所3日以内出荷
軽くて、ラクラク刈れる。
六角軸付砥石 石材用高芝ギムネ製作所当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材
石に強くて飛びにくいチップソー高芝ギムネ製作所翌々日出荷
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に穴径(Φmm)25.4
家庭用万能はさみ高芝ギムネ製作所3日以内出荷
細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
家庭ゴミ強力切断はさみ高芝ギムネ製作所3日以内出荷
不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
DIA-T ハンマータッカー高芝ギムネ製作所当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。金槌の要領で叩くだけ。強靭設計のプロ仕様。
用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)280質量(g)422アズワン品番64-9645-70
DIA-T ガンタッカー高芝ギムネ製作所当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
DIA-T センターポンチ高芝ギムネ製作所10日以内出荷
ミガキ材等の滑り易い材質の穴あけに適しています。
用途穴あけ前のセンター打ちに。材質HRC55±1全長(mm)125質量(g)61アズワン品番64-9643-66
DIA-T 菱目打ち 4本刃高芝ギムネ製作所7日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)113質量(g)37刃先形状菱目
DIA-T 平目打ち 1本刃高芝ギムネ製作所5日以内出荷
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
DIA-T 差替式皮ポンチ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)当日出荷
ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0