カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 塚本無線(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ehr-5」の検索結果
特価

ラシィル ヘッドスパブラシ 頭皮マッサージ器 ヘッドマッサージャー 防水
macros(マクロス)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能材質ABS、シリコン、PC質量(g)約315電源USB充電式(5V 1A)最大回転数(min-1[r.p.m])約110保護等級IPX7バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)約2.5(満充電)バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時)寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9