絞り込み
ブランド
- プロファイルデザイン
- GARMIN(3)
- K-EDGE(6)
- メディアカバーマーケット(265)
- ラムマウント(103)
- Dixna(4)
- SPARKFUN(5)
- READY GO(3)
- KIBU(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- Veno(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(1)
- MR.CONTROL(1)
- Ulanzi(1)
「garmin」の検索結果

AXIS GRIP ボトルケージ
プロファイルデザイン¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。 ※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)色ブラック質量(g)50構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
HSF BTA ガーミンマウント付
プロファイルデザイン¥4,998税込¥5,4981個欠品中HSF BTAは、ポジショニングの多様性と保持力を向上させ、ボトルの上にガーミン・コンピュータを搭載することができます。HSF BTAは、腕の間にボトルを装着するための最大限の汎用性と、最小限のアプローチを備えます。軽量で保持力が高く、セットバックしたマウントポイントと一体化したコンピュータマウントは、必要なものはすべて提供し、必要でないものは何も提供しません。マウントは、ボルトの中心がマウントポイントの十分後ろに位置するようにオフセットされています。これにより、ボトルを前に出してしまうとボトルに手が届かなくなってしまうようなエアロバーでも、ケージ/ボトルをより後ろにセットすることができます。マウントはわずかにオフセットしたV字型をしており、エクステンションの間にすっぽりと収まり、狭いアームレストのセッティングでもボトルが干渉するリスクを軽減します。このマウントは、従来のモデルよりも多くのエクステンションの幅に対応しています。仕様互換性:HSFボトルまたは一般的なサイクリング用ウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)マウントのオフセット:30mmマウントドロップ:10mmエクステンション幅:80mm~120mm(C-C)色マットブラック質量(g)100構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー