カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- PanzerGlass
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- CIO(1)
- StarTech.com(19)
- uniq(ユニーク)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- YouZipper(1)
- アズワン(1)
- エムディーエス(1)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(3)
- ナカバヤシ(4)
- マイクロソフト(2)
- メディアカバーマーケット(36)
- 光興業(1)

PanzerGlass - Screen Protector for Surface Laptop 4/3 15-inch
PanzerGlass¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷Microsoft Surface Laptop 4/3 15-inchの究極のスクリーン保護。PanzerGlassTMスクリーンプロテクターはフラット強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは、スクリーンとデバイスに完全に一致するように慎重に最適化された完全なシリコーン接着剤を備えています完璧なタッチ感度を維持しながら、優れたPanzerGlassTMの強度を提供します。 PanzerGlassのSurface Laptop4/3スクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Laptop3の端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。対応機種Surface Laptop 4/3対応インチサイズ15
PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Laptop 4/3 15-inch
PanzerGlass¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷Microsoft Surface Laptop 4/3 15-inchの究極の画面保護。PanzerGlassTM画面プロテクターは、フラットな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスには、ディスプレイの内容を両側から保護する機密フィルターが備わっています。最適化された完全シリコーン接着剤は、完璧なタッチ感度を実現します。 PanzerGlassプライバシーフィルムは、通常のPanzerGlassスクリーンプロテクターと同じ保護性能を持ち、さらに、プライバシー保護機能を提供します。スクリーンを使用者にしか見えないよう、左右からの覗き込みを防ぐことができます。対応機種Surface Laptop 4/3対応インチサイズ15タッチパネル方式対応のぞき見防止対応
PanzerGlass - Screen Protector for Surface Laptop 4/3/2/1 13.5-inch
PanzerGlass¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷Microsoft Surface Laptopの究極の画面保護。 PanzerGlassTMスクリーンプロテクターは平らな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスは完全なシリコーン接着剤を備えており、画面とデバイスに完全に一致するように注意深く最適化されています。 PanzerGlassのSurface Laptopスクリーンプロテクターは、ダブル強化ガラス・PETフィルムを使用した独自の4層構造を採用。 Surface Laptopの端から端まで覆い、端末の全面を保護します。簡単に取り付けることができ、最大限の保護性能を提供します。質量(g)295対応機種Surface Laptop ( 1st / 2nd / 3rd /4th )寸法(cm)21.2×30.4×0.1対応インチサイズ13.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら