カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アメテック・デンマーク
  • 重松製作所(7)
  • 横河計測(7)
  • 京セラ(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca310 yokogawa」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク

    【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)

    アメテック・デンマーク
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
    セット内容本体、電源ケーブル、挿入チューブ(1/4"・4mm)、挿入チューブ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、断熱プラグ(1/4"・4mm)、断熱プラグ(1/4"・3/16"・4mm・1/8"・1/8")、挿入チューブ用ツール、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤・黒、取扱説明書、収納ケース質量(kg)7.6径(Φmm)【挿入】4.0、6.4、3.2(×2)、4.0、4.8、6.4の7か所電圧(V)115(90~127)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機器】241×139×375最高温度(℃)155精度±0.18℃湿度(%RH)【操作・保管】0~90ケース寸法(mm)【アルミ】405×220×490分解能1/0.1消費電力(VA)150保管温度範囲(℃)-20~60昇温時間14分(23→155℃)最高操作温度(℃)0~40冷却時間14分(155→23℃)、23分(23→20℃)挿入深さ(mm)150+絶縁部10最低温度(℃)周囲温度が0℃において:-39まで測定可能、周囲温度が23℃において:-23まで測定可能、周囲温度が40℃において:-10まで測定可能安定性±0.01℃サービス分類レンタル