絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニシガキ工業のロゴ

ニシガキ工業

ニシガキ工業株式会社の統一ブランドです。製品設計から始まり加工、組み立てまで一貫して生産しています。 ユーザーが必要な商品をより使いやすい商品にして販売しています。

会社情報
会社名ニシガキ工業株式会社
設立1977/09/21
所在地〒673-0404 兵庫県三木市大村500
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル研研 ニシガキ工業

    ドリル研研

    ニシガキ工業(12件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
    付属品チャック質量(g)980定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)角度(°)逃げ:6本体寸法(mm)175×130×85定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)95定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])18500研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)研磨角度(°)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
  • ロング剪定鋏 ニシガキ工業

    ロング剪定鋏

    ニシガキ工業(68件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
  • 軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り) ニシガキ工業

    軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)

    ニシガキ工業(25件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(2本)
    当日出荷
    ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
    適合N-820・821・823・842
  • 枝打ち一発 ニシガキ工業

    枝打ち一発

    ニシガキ工業(20件のレビュー)
    ¥19,880~税込¥21,868~
    1本
    翌日出荷
    刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
    用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。材質(本体)アルミ合金ピッチ(mm)5.0刃長(mm)390刃厚(mm)2材質(刃)SK鋼切り幅(mm)1.5最大切断径(Φmm)約130
  • 太枝切 太丸 ニシガキ工業

    太枝切 太丸

    ニシガキ工業(41件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木専用切断対象植木
  • 超硬ビット刃 ニシガキ工業

    超硬ビット刃

    ニシガキ工業(31件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
    適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
  • ドリ研 エース ニシガキ工業

    ドリ研 エース

    ニシガキ工業(5件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。質量(g)1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)95逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)研磨角度(°)(刃先)118研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
  • チェーンソー目立て機 ニシガキ工業

    チェーンソー目立て機

    ニシガキ工業(11件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
    用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨トラスコ品番423-3557セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂質量(g)610コード長さ(m)2本体寸法(mm)90×230×50定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)(モーター)100定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
  • のびのび枝切り ニシガキ工業

    のびのび枝切り

    ニシガキ工業(13件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
    用途小枝きり・果樹採取用付属品のこぎり×1本刃長(mm)70使用目的採取用切断対象小枝、果樹最大切断径(Φmm)15
  • 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

    ニシガキ工業(43件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
  • ドリル研研用 替砥石(No.20) ニシガキ工業

    ドリル研研用 替砥石(No.20)

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ドリル研研用の替砥石です。
    粒度150#
  • 刈吉のびのび ニシガキ工業

    刈吉のびのび

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
    用途植木の刈込・葉刈り用刃長(mm)150使用目的刈込、葉刈り用切断対象植木最大切断径(Φmm)約10
  • チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器

    ニシガキ工業(21件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
    用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
  • 刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着) ニシガキ工業

    刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)

    ニシガキ工業(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
    用途チェンソー刃の再研磨用付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド本体質量(g)650定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])22000目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
  • 刈太郎 ニシガキ工業

    刈太郎

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
    用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
  • チェンソー研研 ニシガキ工業

    チェンソー研研

    ニシガキ工業(16件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷
    単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
    質量(g)225(電気含まず)連続使用時間(分)約30モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)目立て角度(°)30
  • 枝打ち一発 ニシガキ工業

    枝打ち一発

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
    全長(mm)1198~3000質量(g)約1540刃長(mm)390
  • L型バリカン用 替刃 ニシガキ工業

    L型バリカン用 替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型バリカン用の替刃です。
  • 枝打ち一発 替刃 ニシガキ工業

    枝打ち一発 替刃

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    適合枝打ち一発3M~6.5M 全商品質量(g)約320
  • L型バリカン 500 ニシガキ工業

    L型バリカン 500

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.9本体寸法(mm)700×260×115刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7
  • ドリ研 X14 ニシガキ工業

    ドリ研 X14

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
  • 刃研名人チップソー ニシガキ工業

    刃研名人チップソー

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-6391質量(kg)約5.9定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
  • プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏

    ニシガキ工業(8件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
  • ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業

    ドリ研 X14 ステンレス用

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)135
  • 刈太郎 替刃セット ニシガキ工業

    刈太郎 替刃セット

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット
    当日出荷
    刈太郎用の替刃セットです。
  • 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷
    滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
    用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
  • 太丸用 替刃セット ニシガキ工業

    太丸用 替刃セット

    ニシガキ工業(10件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット
    当日出荷
    ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。
  • 替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業

    替ダイヤモンド砥石

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
    粒度150#穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100(乾式用)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
  • 太丸伸縮 ニシガキ工業

    太丸伸縮

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
    用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として付属品肩掛けベルト仕様3段伸縮式質量(g)約1720全長(m)1.8~2.55使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用切断対象植木最大切断径(Φmm)30
  • カンタン刃とぎDX ニシガキ工業

    カンタン刃とぎDX

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
    用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
  • プロ200 葉刈鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 葉刈鋏 ケース

    ニシガキ工業(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    適合本体N-207、N-208全長(mm)340質量(g)280
  • バリカン研磨機 ニシガキ工業

    バリカン研磨機

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
    用途様々な刃研ぎに使用。材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
  • L型バリカン 400 ニシガキ工業

    L型バリカン 400

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.8本体寸法(mm)600×260×115刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7
  • ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業

    ドリ研 DX替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合N-846DXトラスコ品番776-4448
  • 高枝切プロ ニシガキ工業

    高枝切プロ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    翌々日出荷
    果樹農家の高枝切鋏の要求を全て満たした鋏です。 超軽量アルミ合金使用!! ハンドルが90度動く回転式!! 枝のカキ出しに便利なツメ付き!! 持ちやすい補助グリップ付き(スライド式)
    用途植木、小枝(果樹剪定用:生木約25mm以下の中枝剪定に最適)仕様直刃刃長(mm)65使用目的剪定、剪定用切断対象小枝、果樹、植木、生木、約25mm以下の中枝
  • 充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業

    充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    太丸ハンディの電源コードです。
    適合本体太丸ハンディ25
  • ミスターパイプ ニシガキ工業

    ミスターパイプ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
    用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
  • プロ200 芽切鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 芽切鋏 ケース

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    幅(mm)75厚さ(mm)45全長(mm)230質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合サイズ(mm)200
  • バリカン刃研ぎ台 ニシガキ工業

    バリカン刃研ぎ台

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    10日以内出荷
    バリカンの固定によって研磨作業をスムーズに行えます。
    用途バリカンの固定。寸法(mm)120×250×80質量(g)約2000
  • のびのこ ニシガキ工業

    のびのこ

    ニシガキ工業(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式