カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • シングウ(新宮商行)(73)
  • オカムラ(岡村製作所)(59)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オープン工業(1)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
  • TDK(1)
  • カーメイト(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • 味の素(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • brembo(1)
  • ALPINE(1)
  • サイバーストーク(1)
  • JOYN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NX26」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリ研X26 ニシガキ工業ドリ研X26ニシガキ工業
259,800税込285,780
1台
当日出荷
大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機モーター回転数(min-1[r.p.m])3400モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)モーター:750定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(mm)352×348×365付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X形研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26質量(kg)26トラスコ品番758-3818研磨角度(°)(刃先)118
ドリ研X26用 替砥石 ニシガキ工業ドリ研X26用 替砥石ニシガキ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度100#質量(g)505