カテゴリ
- 電動工具(5)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ニシガキ工業
- モノタロウ(6)
- EKチェーン(41)
- 三菱マテリアル(22)
- Phenomenex(9)
- リンクサス(Linxas)(8)
- オープン工業(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- EBM PAPST(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- モートーン(4)
- SMC(3)
- ジーベック(2)
- SPHINX(2)
- ナガイレーベン(2)
- NXP(2)
- NEXTEC(2)
- PCCOOLER(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オカモト(1)
- ブランドをもっと見る
「nx 118」の検索結果

ドリ研X26
ニシガキ工業¥259,800税込¥285,7801台当日出荷大径ドリルのXシンニング 研磨がカンタンにできる! 26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。 差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。) シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分) チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。 高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了! 低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。 ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。用途大径ドリル用Xシンニング研磨機付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドルトラスコ品番758-3818質量(kg)26本体寸法(mm)352×348×365定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格消費電力(W)モーター:750逃げ角(度)10定格時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X形モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)モーター回転数(min-1[r.p.m])3400刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26研磨角度(°)(刃先)118
ドリ研 X14
ニシガキ工業(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。質量(kg)3.2消費電力(W)95本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨角度(°)(刃先)118
ドリ研 X20
ニシガキ工業¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20研磨角度(°)(刃先)118