カテゴリ

  • 洗車・清掃(12)
絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • fort(58)
  • シンプソン(5)
  • 栗山百造(1)
  • 平安伸銅工業(5)
  • TRUSCO(10)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • 若井産業(3)
  • LEGGREZZA SPORTS(1)
  • カナイ(4)
  • DIY-ID(3)
  • コガネイ(387)
  • 新日軽(LIXIL)(78)
  • TOSTEM(LIXIL)(58)
  • SMC(55)
  • StarTech.com(23)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • TOEX(LIXIL)(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4 金具」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付ツツミ工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付ツツミ工業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付ツツミ工業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付ツツミ工業
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 ツツミ工業1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付ツツミ工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
棟 金具特集