カテゴリ
- 洗車・清掃(12)
絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- コガネイ(141)
- エスコ(59)
- OHSATO(大里)(45)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 丸エム製作所(15)
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- 由良産商(10)
- 八幡ねじ(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
- PEM(旧ユーロテック)(6)
- アイビッグ(6)
- ゼノア(5)
- YFS(5)
- イシハシ精工(4)
- omron(オムロン)(4)
- Murrelektronik Limited(4)
- ブランドをもっと見る
「m4x25」の検索結果

3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
ツツミ工業¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
ツツミ工業¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
ツツミ工業¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
ツツミ工業¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
ツツミ工業¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
ツツミ工業¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
ツツミ工業¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27