カテゴリ
- 洗車・清掃(8)
絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- サンドビック(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 潤工社(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- CKD(1)
- ビクセン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MASTER AIR(1)
- FACOM(1)
- Vivotek(1)
「pm6m」の検索結果

1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物