カテゴリ
- 洗車・清掃(12)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ツツミ工業
- ジーエルサイエンス(264)
- 日本継手(旧:JFE継手)(80)
- KEMET(38)
- BROADCOM(29)
- SAMTEC(27)
- ROHM(24)
- 三菱ふそう(19)
- ダイヤトレンド(17)
- SKC(環境測定)(11)
- VISHAY(10)
- ホンダ(9)
- SMC(8)
- TENRYU(天龍製鋸)(7)
- トライト(7)
- グリーンハウス(6)
- NEC三菱(5)
- 京セラ(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
「sml」の検索結果
特価

高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SML)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物