カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • 千代田通商(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • コガネイ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ニッサン(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • セキスイ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 東栄管機(1)
  • サンホーム(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • グロッツ・ベッケルト(1)
  • ARC[店舗用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uy6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業

    ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

    ツツミ工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • サクションホース TUY ツツミ工業

    サクションホース TUY

    ツツミ工業
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • チューブカバーTUY ツツミ工業

    チューブカバーTUY

    ツツミ工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-50~150
my6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • my6