カテゴリ
- 学童・教育用品(4)
- 安全用品(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)
- カスタム(250)
- 勝星産業(1)
- ATHENA(アテナ)(6)
- BELL(14)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
- brembo(7)
- CUSTOM KOBO(43)
- D'Addario(22)
- ELITE(サイクル)(6)
- Fehling (フェーリング)(17)
- G-CRAFT(15)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- KEMET(66)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(18)
- SPARKFUN(33)
- スズキ(116)
- タカチ電機工業(688)
- 長谷川工業(102)
- ブランドをもっと見る
「custom」の検索結果

マイクロフォン
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷CM-2000 は、ライブ・スピーチ・カラオケなど幅広い用途に対応するダイナミックマイク。耐久性の高い金属ボディと扱いやすい単一指向性で、現場向けの実用モデル。・電源不要の ダイナミック型マイクロフォン。・金属製グリルと堅牢なボディで、ステージ・イベントなどの現場使用に適した耐久性。・単一指向性(カーディオイド)でハウリングに強く、明瞭な収音が可能。・ON/OFF スイッチ搭載で、スピーチやイベント運用に便利。・5m マイクケーブル付属で、購入後すぐに使用可能。・ボーカル、スピーチ、カラオケ、楽器収音など幅広い用途に対応用途ボーカル、スピーチ、カラオケ、イベント、楽器収音付属品マイクケーブル(XLR → 1/4" フォン)全長(mm)165質量(g)210スイッチON/OFF周波数80Hz-15kHz指向性単一指向性(カーディオイド)
指板潤滑剤
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥499税込¥5491個5日以内出荷CSM-80 は、スライド奏法に必要な滑りを与えるためのスライドムーブ。指板や弦の摩擦を軽減し、スムーズな運指をサポートする実用モデル。・指板や弦の摩擦を抑え、スライド奏法を滑らかにするためのケア用品。・軽い塗布で効果が出やすく、操作性を損なわない自然な滑りを付与。・弦のキュッというノイズを軽減し、演奏時のストレスを低減。・アコースティックギター、エレキギター、ベースなど幅広い楽器に使用可能。・クロスに少量つけて弦・指板を軽く拭くだけの簡単ケア。・一般的なギターフィニッシュに使用可能(※ラッカー塗装は目立たない箇所でテスト推奨)。・持ち運びしやすいボトルサイズで、ケースに常備しやすい用途スライド奏法時の摩擦軽減・ノイズ低減仕様対応フィニッシュ:一般的なギターフィニッシュ(※ラッカー塗装は事前テスト推奨)使用方法クロスに適量を取り、弦・指板を軽く拭き上げる内容量(mL)80
マイクロフォン
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷CM-2000/WH は、ライブ・スピーチ・カラオケなど幅広い用途に対応するダイナミックマイク。耐久性の高い金属ボディと扱いやすい単一指向性で、現場向けの実用モデル。・電源不要のダイナミック型マイクロフォン。・金属製グリルと堅牢なボディで、ステージ・イベントなどの現場使用に適した耐久性。・単一指向性(カーディオイド)でハウリングに強く、明瞭な収音が可能。・ON/OFF スイッチ搭載で、スピーチやイベント運用に便利。・5m マイクケーブル付属で、購入後すぐに使用可能。・ボーカル、スピーチ、カラオケ、楽器収音など幅広い用途に対応。・WH=ホワイトカラーの筐体で、視認性が高くステージ映えするデザイン用途ボーカル、スピーチ、カラオケ、イベント、楽器収音付属品マイクケーブル(XLR → 1/4" フォン)全長(mm)165質量(g)210スイッチON/OFF周波数80Hz-15kHz指向性単一指向性(カーディオイド)
ギターポリッシュ
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥499税込¥5491個5日以内出荷CGP-80 は、ギター本体の汚れ落としと艶出しに使えるギターポリッシュ。日常メンテナンスに最適な扱いやすい実用モデル。・ギター表面の皮脂・指紋・軽度の汚れを除去し、自然なツヤを与えるポリッシュ。・ベタつきにくく、拭き取りやすい液剤で日常メンテナンスに最適。・クロスに少量つけて拭くだけの簡単ケア。・アコースティックギター、エレキギター、ベースなど幅広い楽器に対応。・一般的なギターフィニッシュに使用可能。・ラッカー塗装はデリケートなため、必ず目立たない箇所でテストしてから使用することを推奨。・持ち運びしやすいボトルサイズで、ケースに常備しやすい用途ギター表面の汚れ落とし・艶出し仕様対応フィニッシュ:一般的なギターフィニッシュ(※ラッカー塗装は事前テスト推奨)使用方法クロスに適量を取り、表面を拭き上げる内容量(mL)80
エアダスター
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥499税込¥5491個5日以内出荷CDC-80 は、楽器表面に付着したホコリを吹き飛ばすためのエアダスター。日常メンテナンスに最適な扱いやすい実用モデル。・楽器表面や細部に付着したホコリを素早く除去できるエアダスター。・クロスでは届きにくい溝やパーツの隙間のチリを効率よく吹き飛ばす。・ベタつきや残留物がなく、自然な仕上がりで扱いやすい。・ギター、ベース、キーボード、電子ドラム、金属パーツ、樹脂パーツなど幅広い楽器に使用可能。・一般的な楽器表面のフィニッシュに使用可能。・ケースやメンテナンスバッグに常備しやすいボトルサイズで、日常の簡易ケアに最適用途楽器表面・パーツ周辺のホコリ除去仕様対応フィニッシュ:一般的な楽器表面使用方法ノズルを対象に向け、短く噴射してホコリを吹き飛ばす内容量(mL)80
接点復活材
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥499税込¥5491個5日以内出荷CPC-80 は、機器の接点部分に付着した汚れや酸化膜を除去し、導通を改善するための接点復活材。電気接点のメンテナンスに最適な実用モデル。・ジャック、スイッチ、ポットなどの接点に使用できる接点復活材。・酸化膜や汚れを除去し、ガリ・ノイズ・接触不良の改善に効果を発揮。・揮発性が高く、作業後にベタつきが残りにくい扱いやすい仕様。・ギター、ベース、キーボード、ミキサー、アンプ、電子機器など幅広い機材に使用可能。・金属接点のメンテナンスに適した成分構成で、日常のトラブル対策に便利。・コンパクトなボトルで、ケースやメンテナンスバッグに常備しやすい用途接点部分の汚れ除去・導通改善仕様対応箇所:ジャック、スイッチ、ポット、金属接点・使用方法:対象の接点に少量を噴射し、数回動作させて馴染ませる使用方法対象の接点に少量を噴射し、数回動作させて馴染ませる内容量(mL)80
CUSTOMTRY マイクロフォン
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷単一指向性の高音質コンデンサーマイクでクリアーな集音が可能です。 ボーカルや楽器のレコーディング、インターネットラジオの配信時など、様々な場面で活躍します。 面倒なセッティングは不要。 付属のUSBケーブルでマイクとコンピューターを接続するだけで、すぐにスタンバイが可能です。 アームスタンドは無段階で角度が付けられ、2つの関節部により自由にマイクの位置を調整することが出来ます。 折りたたむことでコンパクトになり、使用していない時も邪魔になりません。 振動やポップノイズを軽減するショックマウント、ポップブロッカー、ポップフィルターが付属。 ストレスのない快適な録音環境がすぐに整います。仕様最大SPL:120dB(at 1kHz≦1% T.H.D)セット内容コンデンサーマイク、ポップブロッカー、ウインドスクリーン、アームスタンド、USBケーブル、ショックマウント、日本語マニュアル・保証書色ブラック感度-43dB±3dB(0dB:1V/Pa at 1kHz)周波数特性50Hz~20kHz出力インピーダンス(Ω)2.2k±30%(at 1kHz)電流(mA)3S/N比66dB騒音レベル(dB(A))15指向性単一指向性
ヘッドホン
CUSTOMTRY(カスタムトライ)¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷HP-CT1 は、リスニング・モニター・楽器練習など幅広い用途に対応する密閉型ヘッドホン。軽量設計と十分な遮音性で、日常からスタジオまで扱いやすい実用モデル。・密閉型(クローズド)デザインで外部音を遮り、集中したリスニングが可能。・40mmドライバー採用で、クリアな中高域と十分な低域を両立。・軽量ボディと柔らかいイヤーパッドで長時間使用でも疲れにくい装着感。・折りたたみ機構により、持ち運びや収納が容易。・ステレオミニプラグ仕様で、PC・スマホ・電子楽器・オーディオ機器など幅広く接続可能。・自宅練習、オンラインレッスン、DTM入門、一般リスニングまで幅広く対応質量(g)約150~180形式ダイナミック型ケーブル長(m)2機構折りたたみ式プラグステレオミニ(3.5mm)再生周波数帯域(Hz)20-20kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40