カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Dynabook
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(16)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(29)
  • ヤマトエンジニアリング(14)
  • CKD(12)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
  • THK(8)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • OSRAM Opto Semiconductors(4)
  • GB[制御機器](4)
  • PROST's(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • サクラクレパス(3)
  • ノーブランド(3)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD) Dynabookdynabook SJ73/LY (Core 5 120U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office無/13.3型FHD)Dynabook
134,800税込148,280
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g
仕様●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×2、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh(AA)●附属品:リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●SIM情報:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)/リカバリーメディア(Windows 11 Pro)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●その他ドライブ:なし●スリープ時消費電力:0.88W●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、DTS Audio Processing、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、他●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●メモリスロット(空/全):1/2●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●最大消費電力:45W●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1210ディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore 5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) 抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)オフィスソフトなし