カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(236)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(2)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • BXカネシン
  • モノタロウ(5,947)
  • ホンダ(546,745)
  • MAZDA(マツダ)(216,663)
  • SMC(201,342)
  • トヨタ(140,169)
  • ミツビシ(138,089)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
  • ニッサン(87,714)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,972)
  • エスコ(70,290)
  • スズキ(68,592)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,805)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,827)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(34,805)
  • Panasonic(パナソニック)(32,599)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(124)
  • 以上(135)
  • 以上(136)
  • 以上(137)
価格
  • 1,500円以下(24,381)
  • 1,500-10,000円(66,649)
  • 10,000-50,000円(69,037)
  • 50,000-100,000円(29,018)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(19件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
  • リブコーナー BXカネシン

    リブコーナー

    BXカネシン(14件のレビュー)
    119税込131
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
  • ライトコーナー BXカネシン

    ライトコーナー

    BXカネシン(10件のレビュー)
    87税込96
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
  • スマートコーナー BXカネシン

    スマートコーナー

    BXカネシン(20件のレビュー)
    70税込77
    1セット
    当日出荷
    取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
  • ミドルコーナー15 BXカネシン

    ミドルコーナー15

    BXカネシン(9件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×8本材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
  • レンコン金物羽子板セット・Ⅱ BXカネシン

    レンコン金物羽子板セット・Ⅱ

    BXカネシン(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個材質JIS G 3131 SPHC仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
  • フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン

    フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

    BXカネシン(9件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
    用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
  • トラスティー600 BXカネシン

    トラスティー600

    BXカネシン(29件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
    用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
  • 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン

    高耐力フレックスアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
  • 大引き受金物 BXカネシン

    大引き受金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    大引補強金物として使用します。
    用途大引きを補強する金物として使用します。付属品太めくぎ(ZN65)×10本材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • カットスクリューⅢ BXカネシン

    カットスクリューⅢ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 床下換気口 BXカネシン

    床下換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製なので美しい仕上がりです。
    用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
  • スリムヘビー10 BXカネシン

    スリムヘビー10

    BXカネシン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 耐力壁ビス BXカネシン

    耐力壁ビス

    BXカネシン(3件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
    用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285表面処理プロイズ処理
  • 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン

    後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
  • 高耐力柱脚金物45 BXカネシン

    高耐力柱脚金物45

    BXカネシン(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
  • ロング軒裏換気口 BXカネシン

    ロング軒裏換気口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)60×909有効換気面積(cm2)165.4
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
  • ビス羽子板金物・Ⅱ BXカネシン

    ビス羽子板金物・Ⅱ

    BXカネシン(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
  • ステンレス装飾柱受け BXカネシン

    ステンレス装飾柱受け

    BXカネシン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
    用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
  • 金物用ビス BXカネシン

    金物用ビス

    BXカネシン(8件のレビュー)
    349税込384
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパースリム軒裏換気口 BXカネシン

    スーパースリム軒裏換気口

    BXカネシン(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • 両引き羽子板金物 BXカネシン

    両引き羽子板金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ヘビーコーナー20 BXカネシン

    ヘビーコーナー20

    BXカネシン(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも納まりよく施工可能です。 本体、ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と横架材等を接合する金物に。付属品ビスYPR-85(グレー)×12本使用方法本体の「柱」と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。材質ZAM(R)/(MSM-HK400-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP13-KT095/HP13-KT093)
  • 後施工金物2 (梁受用) BXカネシン

    後施工金物2 (梁受用)

    BXカネシン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
  • 軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Wタイプ

    BXカネシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
  • ドリフトピン BXカネシン

    ドリフトピン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
    用途プレセッターの接合具として使用します。ピン径(Φmm)12
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • カネシンビス BXカネシン

    カネシンビス

    BXカネシン(3件のレビュー)
    479税込527
    1箱(70本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カネシンオリジナル金物専用のビス・ネイルです。
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン

    ファイヤーストップ45換気口

    BXカネシン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
  • スクリューワッシャ BXカネシン

    スクリューワッシャ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン

    矩(かね)座金(三角座金)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
    用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • メタリフ筋かいプレート BXカネシン

    メタリフ筋かいプレート

    BXカネシン(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ
...