カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • ALBA(アルバ)(1)
  • CKD(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • KSフィルター(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • SMC(23)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 今村紙工(1)
  • 日東工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b600d-s」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波探傷器TIME1150 TIME

    超音波探傷器TIME1150

    TIME
    ¥779,800税込¥857,780
    1台
    10日以内出荷
    5.7インチ、VGAカラーTFTディスプレイ LEMO / BNCプローブコネクタ DAC、AVG、DGS曲線に対応 A,B2つの高解像度スキャンモード、波形の同時表示 全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)の4モードプリセット 自動ゲイン調整、欠陥等価計算、ピークメモリ機能 2つの独立したゲートセッティングとアラーム ゲート測定にエコー振幅、ビームパス、深度、投影を設定可能 フル、ピーク、比較、エンベロープに対応する波形フリーズ機能 50の検出チャネル。すべてのチャネルに個別の検出パラメータとDAC(距離振幅補正)曲線 調整可能な高性能方形波パルス発生器 自動校正機能付きの3つの検出モード(シングルプローブ、デュアルクリスタルプローブ、トランスミッション) USBインターフェースによるPC接続。ソフトウェア付属(Windows対応) 大容量メモリ、1000波形、4x2000フレームの動的波形図を保存。チャンネル、波形、動的記録の保存、チェックアウト、レビュー機能 印刷可能な欠陥検出レポート LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル, ストレートビームプローブΦ202.5MHz),アングルビームプローブ(Φ202.5MHz)付属 リジェクション(1%) : リニア, フルスクリーンの0-80% サンプリング周波数 80MHz クロストークリジェクション : ≧80dB デッドゾーン : ≦10us(トランスミッティングに依存) ダイナミックレンジ : ≧40dB インスタント分解能 : ≧32dB タイムベース・リニアリティ : <±0.2% full screen Sensitivity leavings : ≧62db パルサー(V) : スクエアパルス 送信電圧 : 100-400(V) 10Vごとに設定 送信パルス幅 : 75/100-500ns 50nsごとに設定 ダンピング : 50/100/200/500Ω パルス反復周波数 : 10-1000Hz ゲート : 2つの独立ゲート テストポジション : エッジ, 最大値 ゲート測定方法 : エコー振幅,, サウンドパス, デプス, プロジェクション他 フリーズ : 波形, 最大値, 比較, エンベロープ AVG等価計算 : 欠陥エコーとAVGカーブによる欠陥評価の計算 DAC欠陥評価 : 欠陥エコーとDACカーブによる欠陥等価 ゲートロジック : オフ, 計測, ゲートポジティブウェーブアラーム, ゲートネガティブウェーブアラーム ゲートアラーム : オフ, 常時, 0.2,0.5,1,2秒ロックホールド アラーム : オン/オフ可能 データストレージ : 50チャネル, 1000Waveイメージ(980A+20B), 4x2000ダイナミックウェーブイメージ, 保存・レビュー・リプレイチャネル機能, 全てのデータはPCとフラッシュメモリに保存可能 接続 : USBにてPCと接続可能, フラッシュディスク及びプリンター接続に対応 動作温度 : -10℃~+ 50℃ 保管温度 : -20℃~+ 60℃ 言語 : 英語/中国語/スペイン語選択可能 プローブソケット : LEMOまたはBNC バッテリー(mAh) : 2x3.7V 5000mAh バッテリーの動作時間 : 8時間以上 充電時間(h) : 約8時間 電源アダプタ入力 : 100-240V 50/60Hz サイズ | 重量 : 177x255x51mm | 1200g
    仕様スキャン範囲:0-10000mm、音速:600-16000m/s、P遅延 :-1.000-750.000us、D遅延:-20~ + 3400us、テストモード :パルスエコー、デュアルおよびスルートランスミッション、スキャンモード:スキャンとBスキャン、両方を同時に表示、帯域幅:0.5~15MHz、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)、垂直直線性の精度:±2%、アンプの分解能:±1dB測定単位mm/inch/usゲイン0~110dB
その他測定用品カテゴリ