カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(1)
  • SMC(38)
  • omron(オムロン)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • CKD(13)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • KSフィルター(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • unitech(5)
  • ノーリツ(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ELPA(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • NTB(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7e-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチトップ分光光度計 TCS-820N TIMEベンチトップ分光光度計 TCS-820NTIME
1,698,000税込1,867,800
1台
10日以内出荷
TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。 7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。 照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。 イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 ) SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示) センサー:シリコンフォトダイオードアレイ シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ グレーティング方法:凹面グレーティング
仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm球径(Φmm)152測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s光源パルスキセノンランプとLED波長(nm)360~780解像度0.0001波長間隔(nm)10
測色計 TCS-660 TIME測色計 TCS-660TIME
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
測色計 TCS-610 TIME測色計 TCS-610TIME
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
測色計 TCS-650 TIME測色計 TCS-650TIME
739,800税込813,780
1台
10日以内出荷
プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
その他測定用品カテゴリ