カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • 東京精密(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • 日本金属電鋳(2)
  • 三商(1)
  • アミッタリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「handysurf 35」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME

    表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

    TIME
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    14日以内出荷
    TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
    仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
  • 表面粗さ計 TIME3110(旧TR110) TIME

    表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)

    TIME
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
その他測定用品カテゴリ
関連カテゴリ