カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- TIME
- BIGM(丸山製作所)(25)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 三友(3)
- イマオコーポレーション(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 岡崎精工(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- JTC(2)
- アトムリビンテック(2)
- 大洋ツール(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- カスタム(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「hr060」の検索結果

ロックウェル硬度計TIME6102
TIME¥1,198,000税込¥1,317,8001台17日以内出荷TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.1HR
ビッカース硬度計
TIME¥1,798,000税込¥1,977,8001台17日以内出荷TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)解像度0.0625um
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥2,198,000税込¥2,417,8001台17日以内出荷TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス