カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- TIME
- 黒田精工(8)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](4)
- ホーザン(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Canon(1)
- DXアンテナ(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- 光興業(1)
- 伊東電機(1)
- フクダクラフト(1)
- 大栄電線工業(1)
「hs170」の検索結果

プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mAインターフェースRS232とUSBディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ測定方向360度充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間12時間
ポータブル リーブ硬度計TIME5310
TIME¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間