カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • NACHI(不二越)(12)
  • 旭計器工業(12)
  • 山本電機製作所(8)
  • YAGEO(7)
  • 三菱電機(5)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • ナベヤ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • イマダ(2)
  • 山本科学工具研究社(2)
  • 理研計測器(2)
  • 因幡電工(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波硬度計 TIME

    超音波硬度計

    TIME
    459,800税込505,780
    1個
    10日以内出荷
    。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能
    仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09
  • ポータブル リープ硬度計TIME5302 TIME

    ポータブル リープ硬度計TIME5302

    TIME
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能
    仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度
  • 超音波硬度計 自動プローブ TIME

    超音波硬度計 自動プローブ

    TIME
    969,800税込1,066,780
    1個
    10日以内出荷
    超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作
    仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    17日以内出荷
    TH721 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げること、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。CCD 画像自動測定システムを選択可能。
    仕様試験力:kgf:1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf・50kgf、N:9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N・490N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm、圧子中心から機械壁までの距離:130mm総合倍率100x・200x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・20x(測定用)解像度1um
pxgv-507f特集