絞り込み
ブランド
- TIME
- モノタロウ(3)
- M5Stack(14)
- SONY(ソニー)(2)
- CKD(85)
- DAIM(144)
- LiTime(51)
- Maritime Progress(409)
- Murrelektronik Limited(89)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- TOTIME(85)
- YASUDA(68)
- えいむ(379)
- イムラ(322)
- オカムラ(岡村製作所)(693)
- サンフレイムジャパン(133)
- タイムケミカル(62)
- タイムリー(112)
- フェリック(75)
- 井村屋(77)
- ブランドをもっと見る
「imu」の検索結果
特価

表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)
TIME¥159,800税込¥175,7801台当日出荷TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
振動計
TIME¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から10日以内出荷モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適 コンパクトで軽量、片手で操作 検査結果は40秒間保持寸法(mm)150×22×18 ()質量(g)55(バッテリ含む)電源ボタン電池2個(LR44 or SR44)精度±5 ±2ディスプレイ3 1/2桁 LCD使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)< 85バッテリー稼動時間約4.5時間(連続使用時)
超音波厚さ計プローブ7PΦ6
TIME¥14,980税込¥16,4781本当日出荷TIME社製超音波厚さ計「TIME2110」「TIME2113」「TIME2130」用のプローブです。仕様接触面外形:6mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)0.75 - 60 Φ15 x 2.0(鋼)周波数(MHz)7
コンクリートテストハンマーTC500N
TIME¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
ショアD ペン型 硬度計 TIME5430
TIME¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷精密で過酷な環境でも動作するLVDT 変位センサーを採用 OLED スクリーンは硬度値を明確に表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアを用いて、MicrosoftWord またはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送可能仕様テストスケール:ショアA、誤差範囲:±1HA、ディスプレー解像度:0.1HA測定範囲0~100HA質量(g)175寸法173×56×42(mm)電源3.7V充電式バッテリー内蔵表示硬度結果、平均値、最大値(ピーク値ロック)、バッテリー表示データ出力USB使用環境温度(℃)0~40連続動作時間20時間測定基準DIN53505、ASTM D2240、ISO 7619、JIS K7215
表面粗さ計 TIME3200(旧TR200)
TIME¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です 対応するパラメータによって3種の製品があります 多機能・高性能・低価格 容易な操作メニューソフトウェア バックライト付大画面 LCD表示 対応13種類の粗さパラメーター表示 自動電源オフ/自動データ保存 PC出力(RS232C) DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
ポータブル リーブ硬度計TIME5100
TIME¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5100データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)600()寸法234×88×46(mm)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5
スマート硬度計TIME5370
TIME¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)158×40×25測定範囲170-960HLD質量(g)85電源5V/1A再現性6HLD(HLD=760±30の場合)インターフェースBluetooth4.2湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度動作温度(℃)0-40連続動作時間8時間
光沢計HP-300
TIME¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1
表面粗さ計 TIME3221
TIME¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
磁気・渦電流膜厚計TIME
TIME¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷6種類のプローブに対応 コンパクトな設計ながら高精度/高分解能 各種コーティング材の膜厚を測定 F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ 連続モード、シングルモードを搭載 直接測定、バッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 2種類の校正方法 バックライト付き仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02)電源NIMH充電池測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2)準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS校正ゼロ調整および基準箔校正インターフェイスRS232
超音波厚さ計
TIME¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷標準二振動探触子5PΦ10付属 簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定 自動ゼロ校正、自動システムエラー修正 現在値と最小厚さを表示(切り替え可能) 上限・下限値音声アラーム 500件データ保存 2点校正 表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択 測定単位変換 バックライト付きディスプレイ仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s寸法(mm)152×74×35測定範囲0.75-300.00mm(スチール)質量(g)370表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inchデータ出力RS232C単位mm/inch測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)動作温度範囲(℃)‐10‐60
ポータブル色差計
TIME¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。 Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm
超音波厚さ計
TIME¥73,980税込¥81,3781台9日以内出荷メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
超音波厚さ計プローブ5PΦ10
TIME¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷ストレート仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
振動計
TIME¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
振動計
TIME¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak)電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA表示分解能加速度0.1m/s2データメモリ100件充電時間(分)≦132間バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時)誤差≦±5%動作電圧(V)6
超音波硬度計 TIME5630
TIME¥559,800税込¥615,7801台10日以内出荷TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。 高精度な測定 最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差 100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ測定範囲80~1000HV質量(g)500寸法170×75×36(mm)測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H
ポータブル リーブ硬度計TIME5102
TIME¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL型番TIME5102データ出力RS232からプリンタへメモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
プローブ分離型金属用硬度計
TIME¥209,800税込¥230,7801台10日以内出荷リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。 ローラー硬さ試験システムを追加 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 ソフトウェアキャリブレーション 取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能 JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS寸法(mm)270×86×47測定範囲30-110 HSD質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)使用環境温度(℃)0-40充電時間(時間)2(過充電保護付き)使用環境湿度(%)≦90インターフェイスRS232
超音波硬度計TIME5620自動プローブ
TIME¥839,800税込¥923,7801台10日以内出荷超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。 アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準 高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB 微視的な微小圧痕を確認 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します 簡単操作 品質保証対応2 年間保証(プローブを除く) 大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能 簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm寸法160×80×31(mm)測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H動作電圧(V)DC 4.8
マイクロポーラス材料硬度計 TIME5432C
TIME¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。 特徴 ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。 LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。 OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。 自動ゼロ点校正。 さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。 タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。 ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。 200個の平均ロック値を保存します。 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。 それは24時間以上継続して働くことができます。 電圧表示と低電圧プロンプト。 自動シャットダウンし、機能は調整可能です。 テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)測定範囲0~100Hc電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1Hc
ショアAO硬度計 TIME5432
TIME¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値をはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウン機能は調整可能 テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO)測定範囲0~100HAO電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HAO
表面粗さ計 TIME3233
TIME¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3231
TIME¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)
TIME¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。 データ保存機能(最大10データ)。 ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232
表面粗さ計用測定プラットフォームTA620
TIME¥269,800税込¥296,7801台10日以内出荷ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。仕様Y軸範囲:300mm±1mm寸法(mm)400×250×70
磁気・渦電流膜厚計プローブN1
TIME¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷仕様最小曲率:3mm、最小領域:Φ5mm、基盤の臨界厚さ:0.3mm測定方式渦電流分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1.5)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1.5]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計プローブF1
TIME¥31,980税込¥35,1781本10日以内出荷仕様最小曲率:1.5mm、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
磁気・渦電流膜厚計TIME
TIME¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷TIME2510に有線プローブを追加したタイプ Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME
TIME¥73,980税込¥81,3781台10日以内出荷渦電流プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式渦電流最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
超音波厚さ計
TIME¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷ポータブルサイズ 表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能 2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード 音速測定・一点校正 測定単位mm/inch切り替え データ保存機能 PC出力(別売のケーブルが必要) プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s
超音波厚さ計プローブZW5P
TIME¥49,980税込¥54,9781本10日以内出荷高い温度仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐300℃測定範囲(mm)4.0 - 80.0(鋼)周波数(MHz)5
超音波探傷器TUD500
TIME¥899,800税込¥989,7801台10日以内出荷大型VGA(640x480)解像度カラーディスプレイ PC接続・プリンター対応USB チューニングオプション付きパルサー ダイナミックDAC : 信号振幅は曲線DACより、パーセンテージまたはdBレベルで計算 DGS/AVG:プローブおよび特殊材料のDGS AVGダイアグラム 高解像度のA-スキャンとB-スキャン LEMO-Q9プローブ接続ケーブル, LEMO-Q6プローブ接続ケーブル付属仕様スキャン範囲:2.5-9999mm、D遅延:-20~ + 3400us、P遅延 :0.000-750.000、音速:600-16000m/s、帯域幅:0.1-15MHz、垂直直線性の精度:≦2%、水平直線性の精度:≦0.1%、整流:全波整流、半波整流-正、半波整流-負、RF波形(高周波)解像度0.1mm(2.5-100mm)・1mm(100mm-5000mm)測定モードパルスエコー、デュアル、トランスミッションゲイン0-110dBダイナミックレンジ100dB
コンクリートテストハンマーHT225-V
TIME¥379,800税込¥417,7801台10日以内出荷HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m測定範囲10-60MPa質量(g)1100電源充電式リチウム電池消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ)ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度インターフェイスUSB2.0衝撃エネルギー2.207J
亀裂クラック深さゲージTC200
TIME¥419,800税込¥461,7801台10日以内出荷音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)4-500電源AA電源(LR6)x6メモリー25000件データディスプレイ大型グラフィックディスプレイ測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
鉄筋コンクリートロケーターTC110
TIME¥359,800税込¥395,7801台10日以内出荷コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm寸法(mm)210×153×90質量(g)880表示バックライト付き大型グラフィック表示使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH
TIME322XシリーズO型ピックアップS220
TIME¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm測定範囲200um