カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • オカムラ(岡村製作所)(291)
  • 千代田通商(30)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • 東京富士商会(3)
  • 自重堂(2)
  • TRUSCO(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • イノアック(1)
  • 亀嶋鉄工所(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • STS(1)
  • 協和[機構部品](1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ALPHA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mes2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIME322XシリーズパイプラインピックアップS216 TIME

    TIME322XシリーズパイプラインピックアップS216

    TIME
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    パイプライン用ピックアップ
  • TIME322Xシリーズ曲面用ピックアップS214 TIME

    TIME322Xシリーズ曲面用ピックアップS214

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲200um
  • TIME323X用歯面用ピックアップ S231 TIME

    TIME323X用歯面用ピックアップ S231

    TIME
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 120度の斜角スタイラスで、特に歯車の根元からの測定に適しています。
  • TIME323X用小径ピックアップ TMIE S232 TIME

    TIME323X用小径ピックアップ TMIE S232

    TIME
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されており、最大直径はわずかΦ1.3mmです。
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
    仕様●深い溝用ピックアップ30mmアズワン品番65-8290-74
  • TIME322XシリーズO型ピックアップS220 TIME

    TIME322XシリーズO型ピックアップS220

    TIME
    219,800税込241,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm測定範囲200um
  • TIME322XシリーズブレードピックアップS218 TIME

    TIME322XシリーズブレードピックアップS218

    TIME
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    ブレードタイプピックアップ 極細棒の表面粗さや、鋭利な刃先や丸みを帯びた角の表面粗さを測定 ワイドアックスブレードタイプのスタイラスを採用しており、工具との併用が必要
  • TIME322Xシリーズ歯面用ピックアップS215 TIME

    TIME322Xシリーズ歯面用ピックアップS215

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    歯面用ピックアップ。狭いギャップを測定
  • TIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211 TIME

    TIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211

    TIME
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲100um穴深さ(mm)13.5最小穴径(mm)直径2Max
  • TIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213 TIME

    TIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213

    TIME
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、穴の最小幅:直径2mmMax、穴の最大深さ:20mm測定範囲400um
  • TIME323X用ピックアップ S233 深い溝用(10mm) TIME

    TIME323X用ピックアップ S233 深い溝用(10mm)

    TIME
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    深い溝用ピックアップ10mm
  • TIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212 TIME

    TIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212

    TIME
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、溝の最小幅:2.5mm、溝の最大深さ:10mm測定範囲400um
  • TIME322Xシリーズ粉末冶金ピックアップS217 TIME

    TIME322Xシリーズ粉末冶金ピックアップS217

    TIME
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    粉末冶金用ピックアップ 「GB / T12767-91 粉末冶金製品の表面粗さのパラメーターと値」に準拠
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    269,800税込296,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
    仕様●深い溝用ピックアップ20mmアズワン品番65-8290-75
  • TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準) TIME

    TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準)

    TIME
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷
    TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
    仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲400um
  • TIME323X用ピックアップ TIME

    TIME323X用ピックアップ

    TIME
    279,800税込307,780
    1個
    10日以内出荷
    TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
  • 表面粗さ計 TIME3231 TIME

    表面粗さ計 TIME3231

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
  • 表面粗さ計 TIME3233 TIME

    表面粗さ計 TIME3233

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ