カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- TIME
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- PISCO(ピスコ)(8)
- SMC(128)
- TOKIO(藤沢工業)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- エスコ(10)
- エレコム(5)
- キングジム(6)
- ケナメタル(8)
- シヤチハタ(7)
- ホンダ(1,040)
- マースジャパンリミテッド(20)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(13)
- 東京精密(17)
- ブランドをもっと見る
「mn-4」の検索結果

表面粗さ計 TIME3221
TIME¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
TIME322Xシリーズ曲面用ピックアップS214
TIME¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲200um
TIME322Xシリーズ5u用ピックアップS201(標準)
TIME¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲400um
TIME322XシリーズO型ピックアップS220
TIME¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm測定範囲200um
TIME322Xシリーズ小さな穴用ピックアップS211
TIME¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN測定範囲100um穴深さ(mm)13.5最小穴径(mm)直径2Max
TIME322Xシリーズ深い穴用ピックアップS213
TIME¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、穴の最小幅:直径2mmMax、穴の最大深さ:20mm測定範囲400um
TIME322Xシリーズ深い溝用ピックアップS212
TIME¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、溝の最小幅:2.5mm、溝の最大深さ:10mm測定範囲400um
表面粗さ計 TIME3223
TIME¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
表面粗さ計
TIME¥309,800税込¥340,7801個10日以内出荷TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64