カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TIME
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- NAKATAKI(8)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- コマツ(1)
- ニッセイ(10)
- ノーブランド(2)
- ミツビシ(82)
- ミヤナガ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 大洋ツール(1)
- 岡崎精工(3)
- 廣杉計器(2)
- 建機Platform(1)
- 東日興産(TN)(2)
「mr45-5」の検索結果

表面粗さ計
TIME¥309,800税込¥340,7801個10日以内出荷TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64