カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • サンワサプライ(1)
  • ぺんてる(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppc8-01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面粗さ計 TIME3233 TIME表面粗さ計 TIME3233TIME
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3231 TIME表面粗さ計 TIME3231TIME
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ