カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • コフロック(16)
  • 椿本チエイン(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ONEDESIGN(2)
  • OWON(オウオン)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 武藤商事(1)
  • 城東テクノ(1)
  • パロマ(1)
  • 四国化成(1)
  • 島津理化(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psk-1」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面粗さ計 TIME3223 TIME

    表面粗さ計 TIME3223

    TIME
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
    仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
  • 表面粗さ計 TIME3231 TIME

    表面粗さ計 TIME3231

    TIME
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
  • 表面粗さ計 TIME3233 TIME

    表面粗さ計 TIME3233

    TIME
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
    仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
その他測定用品カテゴリ