カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TIME
- KSフィルター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イチネンTASCO(2)
「ta230e」の検索結果

超音波厚さ計
TIME¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷ポータブルサイズ 表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能 2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード 音速測定・一点校正 測定単位mm/inch切り替え データ保存機能 PC出力(別売のケーブルが必要) プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら