カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • SMC(61)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • AFAM(アファム)(9)
  • ホンダ(8)
  • エイト(7)
  • 未来工業(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東京発条製作所(5)
  • KSフィルター(5)
  • コガネイ(3)
  • ADVANTEC(3)
  • 栃木屋(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • QNAP(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl6-02」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME

    分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520

    TIME
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    4日以内出荷
    PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
    仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
  • ポータブル色差計 TIME

    ポータブル色差計

    TIME
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    TCS-100は、色測定をより簡単かつ高精度に行うためのスマートツールです。 Android、iosに対応した専用アプリ「ColorMeter」と連携することで、スマートフォンで色値・色差測定、キャリブレーション、アルバムへの保存、カラーライブラリの検索など多彩な機能を利用できます。
    仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ質量(g)約90電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102対応OSAndroid、IOS、Windows再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84インターフェースUSB、Bluetooth波長範囲(nm)400~700校正自動測定時間(秒)1画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)視野角2°/10°絞り8mm言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)波長間隔(nm)10nm
  • 測色計 TCS-810 TIME

    測色計 TCS-810

    TIME
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    10日以内出荷
    ガラス、液体の色の測定に適しています CS-810透過分光光度計は、材料の透過率、吸光度、濃度、色、その他のパラメ ータを測定するために特別に設計された高性能分光光度計です。 プラチナコバルト、ガードナーの色調に合致 UV強化シリコンフォトダイオードを採用 測定間隔 1秒 測定時間 1秒 測定径 Φ10mm 使用温湿度 0-45℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと 保管温湿度 -25-55℃,相対湿度80%以下(35℃のとき),結露しないこと
    仕様積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D全反射反射コーティング、測定用光源:CLED(全帯域バランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、観察条件:2度/10度表示伝送図/データ・サンプル比色値・色差/グラフ・合格/不合格結果・カラーバイアス・カラーシミュレーション・履歴データカラーシミュレーション・標準サンプルマニュアル入力・テストレポートセンサーデュアル光路アレイセンサー測定条件d/0(散乱光源・0度の観察角度)(CIENo.15・ISO7724/1・ASTME1164・DIN5033Tei17・JISZ8722の条件cの標準に準ずる)測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84
  • 測色計 TCS-650 TIME

    測色計 TCS-650

    TIME
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:パルス光、測定波長範囲:360-740nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
  • 測色計 TCS-660 TIME

    測色計 TCS-660

    TIME
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能 測定時間 約2秒 測定径 A型:10mm | B型:4mm,6mm
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約0.5秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
  • 測色計 TCS-610 TIME

    測色計 TCS-610

    TIME
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    10日以内出荷
    プラスチック色測定 織物の色測定 食物色の測定 ペイントカラー測定 SCS光学エンジン カメラファインダー 自動光補償 ETCリアルタイム補正 フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS) カラーカード検索機能
    仕様測定条件:観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源・8度観察角度)・SCI(鏡面反射成分を含む)・SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15・ISO7724/1・ASTM E1164・DIN 5033 Teil7・JIS Z8722条件c標準)、積分球サイズ:Φ40mm・Avian-D完全拡散表面コーティング、測定用光源:CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)、測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒表示スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成センサーデュアル光路アレイセンサー測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ