カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチング電源(10)
絞り込み
ブランド
  • アルス(イーター電機)
  • モノタロウ(11)
  • ELPA(87)
  • 大橋産業(BAL)(22)
  • omron(オムロン)(568)
  • セルスター(15)
  • エフケイシステム(15)
  • アイコー電子(4)
  • TDKラムダ(174)
  • カシムラ(22)
  • ニプロン(制御機器)(58)
  • SMC(1,429)
  • RS PRO(713)
  • IDEC(和泉電気)(640)
  • マルヤス電業(482)
  • TRACO POWER(437)
  • ParkerTAIYO(402)
  • Hirschmann Test & Measurement(383)
  • シュナイダーエレクトリック(374)
  • 日本モレックス(molex)(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC/DC」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038端子形状基板挿入ピン定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
  • AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
    端子形状ねじ端子
  • AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264/DC130~370容量(W)40定格出力電力(W)40RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC370
  • AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5、ピーク6.66入力電圧(V)AC85~264/DC110~350容量(W)80(強制空冷)定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66