カテゴリ
- 制御機器(10)
- スイッチング電源(10)
絞り込み
ブランド
- アルス(イーター電機)
- モノタロウ(1)
- ELPA(88)
- 大橋産業(BAL)(20)
- omron(オムロン)(542)
- セルスター(15)
- エフケイシステム(12)
- アイコー電子(4)
- TDKラムダ(108)
- カシムラ(18)
- ニプロン(制御機器)(58)
- IDEC(和泉電気)(618)
- ParkerTAIYO(402)
- Hirschmann Test & Measurement(376)
- ブロードウォッチ(318)
- RS PRO(272)
- 富士電機(242)
- シュナイダーエレクトリック(206)
- Panasonic(パナソニック)(187)
- MAC8(マックエイト)(163)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ac/dc」の検索結果

AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
アルス(イーター電機)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から7日以内出荷AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038端子形状基板挿入ピン定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から7日以内出荷AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ
アルス(イーター電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC85~132/DC110~175最大入力電圧(V)AC132/DC175
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から7日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ
アルス(イーター電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264/DC130~370容量(W)40定格出力電力(W)40RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC370
AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5、ピーク6.66入力電圧(V)AC85~264/DC110~350容量(W)80(強制空冷)定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66