カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- 日東工器(1)
「40pm brass」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。WDBFTM0040BGD-CESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0050BBL-JESN。WDBFTM0050BGD-CESN。WDBKYJ0020BSL-JESN。WDBPMV0040BSL-JESN。WDBPMV0050BSL-JESN。WDBKVX2560PSL-WESN。WDBKVX5120PSL-WESN。WDBKVX0010PSL-WESN。WDBKVX0020PSL-WESN。・My Passport Ultra。WDBC3C0010BSL-WESN。WDBC3C0020BBL-WESN。WDBC3C0020BSL-WESN。WDBFTM0040BBL-WESN。WDBFTM0040BSL-WESN。WDBFTM0050BBL-WESN。・WD_BLACK P40 Game Drive SSD。WDBAWY0010BBK-JESN。WDBAWY0020BBK-JESN。・HDD。WDBFBE0040JBK-JESN。WDBFBE0060JBK-JESN。WDBFBE0080JBK-JESN。WDBFBE0120JBK-JESN。WDBFBE0160JBK-JESN。WDBFBE0200JBK-JESN。WDBFBE0240JBK-JESN。WDBFBE0280JBK-JESN。WDBFBE0440JBK-JEEX。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス