カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4y41c33791」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Lenovo。・タブレット。Lenovo Tab B10 (3rd Gen)。Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)。Lenovo Tab M8 (4th Gen)。Lenovo Tab P11 (2nd Gen)。Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)。Lenovo Tab P12。Lenovo Tab P12 Pro。・キーボード。4Y40X49493。4Y40X49522。4Y41C33791。・マウス。4Y50U45359。4Y51C21216。4Y51C21217。GY50X79385。GY51C21210。GY51H47355。Xiaomi。・スマートフォン。Redmi Note 13 Pro 5G。Redmi Note 13 Pro+ 5G。Redmi Note 11 Pro 5G。Redmi Note 11。Redmi Note 10 JE XIG02。Redmi Note 10T。Redmi Note 10 Pro。Redmi 9T。Redmi 12 5G。Xiaomi 14 Ultra。Xiaomi 13T。Xiaomi 13T Pro。Xiaomi 12T Pro。Xiaomi 11T Pro。Xiaomi 11T。Xiaomi Pad 5。Mi 11 Lite 5G。POCO F4 GT。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
PCアクセサリーカテゴリ