カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- 3M(1)
- AICA(アイカ工業)(15)
- Barkbusters(バークバスターズ)(1)
- NACHI(不二越)(5)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- テンパール工業(4)
- ホンダ(1)
- 三木プーリ(1)
- 岩田製作所(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
「6202n」の検索結果
特価

液晶保護フィルム SUUNTO RACE 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥919税込¥1,0111枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SUUNTO RACE寸法(mm)43×43取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス