カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- SARAYA(サラヤ)(1)
- 日東工器(5)
- KIBU(10)
- ANGRY MIAO(3)
- オーム電機(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- Mel Geek(1)
「AW3000」の検索結果
特価

【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス