カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- Canon(19)
- サンワサプライ(3)
- JIT(2)
- EPSON(1)
- エコリカ(1)
「CANON MP280」の検索結果

【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス