カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- 三菱電機(59)
- PMC(47)
- TORRAS(20)
- SWAGE-LINE(17)
- Aron(アロン化成)(14)
- AFAM(アファム)(14)
- HAKKO(白光)(12)
- SATO(サトー)(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ダイニチ工業(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- TAKMAN(6)
- ダイヤトレンド(6)
- RUDY(6)
- エスコ(5)
- JB-POWER(5)
- ブランドをもっと見る
「FX3」の検索結果
特価

液晶保護フィルム SONY FX3 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY FX3寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sony FX3 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY FX3寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム SONY FX3 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY FX3寸法(mm)70×51.3取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム SONY Cinema Line FX30 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Cinema Line FX30寸法(mm)70×51 R2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム SONY Cinema Line FX30 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,009税込¥1,1101枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Cinema Line FX30寸法(mm)70×51 R2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム SONY Cinema Line FX30 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Cinema Line FX30寸法(mm)70×51 R2取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MAG 274QPF X30MV 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MAG 274QPF X30MV取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度2560×1440
液晶保護フィルム IODATA LCD-CWQ341SDB-FX 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種IODATA LCD-CWQ341SDB-FX取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム MSI MAG 274QPF X30MV 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI MAG 274QPF X30MV取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-CU321D-FX 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-CU321D-FX適合サイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)取付け方法両面テープ/スライド式特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム IODATA LCD-CU321D-FX 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA LCD-CU321D-FX適合サイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス