カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- イチネンTASCO(5)
- SMC(2)
- LEMFORDER(2)
- アサダ(1)
- ELPA(1)
- スマートバリュー(1)
- SNT(1)
「a407j」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス