カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ass0201」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。・デスクトップドライブ WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox。WDBAMF5000ABW-WESN。WDBAMF0010BBW-WESN。WDBAMF0020BBW-WESN。・My Book Duo。WDBFBE0080JBK-JEEX。WDBFBE0160JBK-JEEX。WDBFBE0200JBK-JEEX。WDBFBE0280JBK-JEEX。WDBFBE0360JBK-JEEX。・WD_BLACK D30 Game Drive SSD。WDBATL5000ABK-WESN。WDBATL0010BBK-WESN。WDBATL0020BBK-WESN。・WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD。WDBA3U0000NBK-NESN。WDBA3U0010BBK-SESN。WDBA3U0010BBK-NESN。WDBA3U0020BBK-SESN。・ポータブルSSD。WD_Black P50 Game Drive SSD。WDBA3S5000ABK-WESN。WDBA3S0010BBK-WESN。WDBA3S0020BBK-WESN。・My Passport SSD 2020 Hi-Speed。WDBAGF5000ABL-JESN。WDBAGF0010BBL-JESN。WDBAGF0020BBL-JESN。WDBAGF5000AGD-JESN。WDBAGF0010BGD-JESN。WDBAGF0020BGD-JESN。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ir2020-02g特集