防水タブレットケース Lenovo Tab M10 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】・防水等級:IPX8準拠・タブレットを収納しやすい汎用タイプ・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様・タッチペン対応・液晶表示領域に合わせた仕様
仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Lenovo Tab M10寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性反射防止(3H)防水性IPX8