カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- KSフィルター(1)
- SPARKFUN(1)
「br-t610」の検索結果

【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 DBR-W1007 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。DBR-W1007。DBR-W1008。DBR-W1009。DBR-W1010。DBR-W2007。DBR-W2008。DBR-W2009。DBR-W2010。DBR-W507。DBR-W508。DBR-W509。D-4KWH209。DBR-4KZ600。DBR-4KZ400。DBR-4KZ200。DBR-E1007。DBR-M590。DBR-M1007。DBR-M2008。DBR-M2008。DBR-M3007。DBR-M3009。DBR-M3010。DBR-M4010。DBR-T101。DBR-T1007。DBR-T1008。DBR-T1009。DBR-T1010。DBR-T2007。DBR-T2008。DBR-T2010。DBR-T3007。DBR-T3008。DBR-T650。DBR-T660。DBR-T670。DBR-UT109。DBR-UT209。DBR-UT309。DBR-Z610。DBR-Z620。★タイムシフトマシン。D-M210。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス