カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- イマオコーポレーション(1)
- NOK(1)
- JTC(1)
- MANN-FILTER(1)
「c24025」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス