USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Bose Frames Tempo 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Bose・イヤホン/ヘッドホンBose Frames TempoBose Noise Cancelling Headphones 700 UCBose Noise Cancelling Headphones 700Bose Noise Cancelling HeadphonesBose QuietComfort 45 headphonesBose QuietComfort Earbuds II BundleBose QuietComfort Earbuds IIBose QuietComfort EarbudsBose QuietComfort HeadphonesBose QuietComfort SC HeadphonesBose QuietComfort Ultra EarbudsBose QuietComfort Ultra HeadphonesBOSE SLEEPBUDS IIBose Sport EarbudsBose Ultra Open EarbudsQuietControl 30 wireless headphones・スピーカーBose Portable Smart SpeakerBose SoundLink Flex Bluetooth Speaker bundleBose SoundLink Flex Bluetooth SpeakerBose SoundLink Flex BluetoothBose SoundLink Max Portable SpeakerSoundLink Flex Bluetooth speakerすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス