カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • SMC(4,735)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2b2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】スマートフォンXperia 5 II SO-G02/SOG02Xperia 5 III SO-53B/SO53BXperia 5 III SOG05Xperia 5 IV XQ-CQ44/XQCQ44Xperia 5 V SOG12Xperia 5 V SO-53D/SO53DXperia 5 SO-V4/SOV41Xperia 8 LiteXperia 8 SO-V42/SOV42Xperia Ace II SO-41B/SO41BXperia Ace III SO-53CXperia Ace III SOG08Xperia Ace J3173Xperia Ace SO-02L/SO02LXperia AceXperia PRO XQ-AQ52/XQAQ52Xperia PRO-I XQ-BE42/XQBE42Xperia X Compact SO-02J/SO02JXperia XZ Premium SO-04J/SO04JXperia XZ SO-01J/SO01JXperia XZ1 Compact SO-02K/SO02KXperia XZ1 SO-01K/SO01KXperia XZ2 Compact SO-05K/SO05KXperia XZ2 Premium SO-04K/SO04KXperia XZ2 Premium SO-V38/SOV38Xperia XZ2 SO-03K/SO03KXperia XZ3 SO-01L/SO01LXperia XZs SO-V35/SOV35すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ