【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【オーディオテクニカ】★ターンテーブルAT-LP5AT-LP120XBT-USBAT-PL300USBAT-PL300USBII★D/AコンバーターAT-DAC100★マイクロホンAT2020USB+V【KAWAI/河合楽器】ANYTIME ATX4AURES AR2★電子ピアノCA49CA59CA78CA78RCA79CA99CA99EPCA701CA901CA901EPCA901NWCA98CN29CN39CN201CN301CA401CA501ES120FiloES920MP7SEMP11SENV5SNV10SVPC1【ヨハネス】JOHANNUS ONEなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス