カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- ENGINEER(エンジニア)(62)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ヒロセ(4)
- 渡辺電機工業(3)
- nexperia(3)
- オーム電機(1)
- フジキン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- はくでん(1)
「dbz」の検索結果
特価

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス