カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- エレコム(13)
- StarTech.com(1)
- エムディーエス(1)
- レイ・アウト(1)
「galaxy scg08」の検索結果

液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A32 5G寸法(mm)70.2×157.7取付方式シリコン吸着機能反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A32 5G寸法(mm)70.2×157.7取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A32 5G 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A32 5G寸法(mm)70.2×157.7取付方式シリコン吸着機能ブルーライトカット、反射防止
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。スマートフォン。Samsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5G。Samsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5G。Samsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5G。Samsung Galaxy Feel2 / Fold。Samsung Galaxy M23 5G。Samsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9。Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5G。Samsung Galaxy S20 Ultra 5G。Samsung Galaxy S20+ 5G。Samsung Galaxy S21 5G / Ultra 5G。Samsung Galaxy S21+ 5G。Samsung Galaxy S22 Ultra。Samsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 Ultra。Samsung Galaxy S24 SC-51E/SC51E。Samsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52E。Samsung Galaxy S24+ / S24。Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9。Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z Flip。Samsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5。Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54E。Samsung Galaxy Z Flip6 SCG29。Samsung Galaxy Z Flip6。Samsung Galaxy Z Fold2 5G。Samsung Galaxy Z Fold3 5G。Samsung Galaxy Z Fold4。Samsung Galaxy Z Fold5。Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55E。Samsung Galaxy Z Fold6。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス